KNIPEX - Pince de préhension - Becs plats lisses - 115mm - Bi-matière - Polie miroir - 3512115

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 115 mm

  • longueur de mâchoire - 22.5 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - laqué / peint

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773035107

Réf. Sonepar

07579303510

Réf. Fournisseur

3512115

Marque

KNIPEX

longueur totale:

115 mm

longueur de mâchoire:

22.5 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

laqué / peint

finition de la poignée:

2 composant

largeur de tête:

11 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

poids:

72 g

Pince de préhension - Becs plats lisses - 115mm - Gainage bi-matière - Polie miroir - Charnière de précision entrepassée - Intérieur des mâchoires lisse - Arêtes soigneusement ébarbées - Double ressort à frottement réduit

Les Atouts de l'article:

Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Pour saisir, tenir et plier. Charnière de précision entrepassée. Intérieur des mâchoires lisse. Arêtes soigneusement ébarbées. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées. Acier au chrome pour roulements à billes, durci à l’huile.