KNIPEX - Pince de préhension - Becs plats lisses - 115mm - Bi-matière - Polie miroir - SC - 3512115SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 115 mm

  • longueur de mâchoire - 22.5 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773013891

Réf. Sonepar

07579301389

Réf. Fournisseur

3512115SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur totale:

115 mm

longueur de mâchoire:

22.5 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

largeur de tête:

11 mm

hauteur de tête:

7 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

85 g

Pince de préhension - Becs plats lisses - 115mm - Gainage bi-matière - Polie miroir - Charnière de précision entrepassée - Intérieur des mâchoires lisse - Arêtes soigneusement ébarbées - Double ressort à frottement réduit - Sur carte.