KNIPEX - Pince de préhension - Becs plats lisses - 115mm - Gainage PVC - Polie miroir - 3511115
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 115 mm
longueur de mâchoire - 22.5 mm
isolé - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773016694
Réf. Sonepar
07579301669
Réf. Fournisseur
3511115
Marque
KNIPEX
longueur totale:
115 mm
longueur de mâchoire:
22.5 mm
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
1 composant
largeur de tête:
11 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
55 g
Les Atouts de l'article:
Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Forme optimisée pour des sensations plus directes. Pour saisir, tenir et plier. Charnière de précision entrepassée. Intérieur des mâchoires lisse. Transitions souples, aucune arête tranchante. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées. Poignées hautes et fines pour une préhension précise et confortable entre le pouce et l’index. Acier au chrome pour roulements à billes, durci à l’huile.


