KNIPEX - Pince de préhension - Becs plats lisses - 145mm - Ganiage bi-matière - 3552145

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 145 mm

  • longueur de mâchoire - 34.1 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773039389

Réf. Sonepar

07579303938

Réf. Fournisseur

3552145

Marque

KNIPEX

longueur totale:

145 mm

longueur de mâchoire:

34.1 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

largeur de tête:

13 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

86 g

Pince de préhension - Becs plats lisses - 145mm - Gainage bi-matière - Polie miroir - Charnière de précision entrepassée - Intérieur des mâchoires lisse - Arêtes soigneusement ébarbées - Double ressort à frottement réduit

Les Atouts de l'article:

Transmission améliorée pour une meilleure vie opérationnelle. Surfaces de préhension lisses pour attraper sans endommager. Conception de charge optimisée, grande résistance avec charnière anti-jeu. Poignées hautes et fines pour une préhension précise et confortable entre le pouce et l’index. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Polissage miroir en lieu et place du revêtement chromé pour éviter les interférences dans le circuit avec des écailles de chrome. Arêtes soigneusement ébarbées. Pour les travaux de coupe et d’assemblage de précision, par ex. en électronique et mécanique de précision. Acier au chrome pour roulements à billes, durci à l’huile.