KNIPEX - Pince de préhension - Becs ronds lisses - 115mm - Bi-matière ESD - Polie miroir - 3532115ESD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 115 mm
longueur de mâchoire - 22.5 mm
isolé - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773024859
Réf. Sonepar
07579302485
Réf. Fournisseur
3532115ESD
Marque
KNIPEX
longueur:
115 mm
longueur de mâchoire:
22.5 mm
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
largeur de tête:
11 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
certifié ESD:
Oui
poids:
70 g
Les Atouts de l'article:
Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Pour saisir, tenir et plier. Poignées dérivant l'électricité statique – dissipative. Charnière de précision entrepassée. Intérieur des mâchoires lisse. Arêtes soigneusement ébarbées. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées. Acier au chrome pour roulements à billes, durci à l’huile.


