Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince de préhension - Becs ronds lisses - 115mm - Bi-matière ESD Polie miroir SC - 3532115SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 115 mm

  • longueur de mâchoire - 22.5 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773013914

Réf. Sonepar

07579301391

Réf. Fournisseur

3532115SB

Marque

KNIPEX

longueur:

115 mm

longueur de mâchoire:

22.5 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

largeur de tête:

11 mm

hauteur de tête:

11 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

certifié ESD:

Non

poids:

80 g

Pince de préhension - Becs ronds lisses - 115mm - Gainage bi-matière - ESD - Polie miroir - Charnière de précision entrepassée - Intérieur des mâchoires lisse - Arêtes soigneusement ébarbées - Double ressort à frottement réduit - Sur carte.

Les Atouts de l'article:

Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Pour saisir, tenir et plier. Charnière de précision entrepassée. Intérieur des mâchoires lisse. Arêtes soigneusement ébarbées. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées. Acier au chrome pour roulements à billes, durci à l’huile.