KNIPEX - Pince de préhension - Becs ronds lisses - 115mm - Bi-matière - Polie miroir - 3532115
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 115 mm
longueur de mâchoire - 22.5 mm
isolé - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773035121
Réf. Sonepar
07579303512
Réf. Fournisseur
3532115
Marque
KNIPEX
longueur:
115 mm
longueur de mâchoire:
22.5 mm
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
largeur de tête:
11 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
matériau:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
certifié ESD:
Non
poids:
72 g
Les Atouts de l'article:
Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Pour saisir, tenir et plier. Charnière de précision entrepassée. Intérieur des mâchoires lisse. Arêtes soigneusement ébarbées. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées. Acier au chrome pour roulements à billes, durci à l’huile.


