KNIPEX - Pince de préhension de précision - Becs demi-ronds - 130mm - Gainage bi-matière - 3422130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise BNC - Non
adapté à une prise de compression F - Non
avec cliquet de sécurité - Non
avec dispositif de coupe - Non
avec fonction de dénudage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773061472
Réf. Sonepar
07579306147
Réf. Fournisseur
3422130
Marque
KNIPEX
adapté à une prise BNC:
Non
adapté à une prise de compression F:
Non
avec cliquet de sécurité:
Non
avec dispositif de coupe:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
adapté à une prise D-Sub:
Non
adapté à une prise F:
Non
adapté à LSA-Plus:
Non
adapté à une prise RJ:
Non
adapté à un connecteur de courant faible:
Non
adapté à une prise ST:
Non
adapté à une prise SC:
Non
adapté à une prise SMA:
Non
adapté à une prise LC:
Non
adapté à une prise MT-RJ:
Non
Les Atouts de l'article:
Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Pour saisir, tenir et plier. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Surfaces de la charnière fabriquées avec précision pour un mouvement régulier et une friction minimale dans toute la zone d’ouverture. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Arêtes soigneusement ébarbées. Finition antireflet. Pour travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard. Double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière. Acier chromé à roulements à billes, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


