Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince de préhension de précision - Becs demi-ronds striés - 130mm - Bi-matière - 3452130

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Non

  • avec dispositif de coupe - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773080312

Réf. Sonepar

07579308031

Réf. Fournisseur

3452130

Marque

KNIPEX

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Non

avec dispositif de coupe:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Non

adapté à un connecteur de courant faible:

Non

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

Pince de préhension de précision - Becs demi-ronds striés en croix au laser - 130mm - Bi-matière - 20 % plus légère que les pinces électroniques standard - Charnière vissée - Double ressort souple pour une ouverture sans à-coups, régulière

Les Atouts de l'article:

Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Pour saisir, tenir et plier. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Surfaces de la charnière fabriquées avec précision pour un mouvement régulier et une friction minimale dans toute la zone d’ouverture. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Arêtes soigneusement ébarbées. Finition antireflet. Pour travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard. Double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière. Acier chromé à roulements à billes, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.