Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince de préhension de précision - Becs plats lisses - 130mm - Bi-matière ESD - 3412130ESD

CopieCopie
KNIPEX - Pince de préhension de précision - Becs plats lisses - 130mm - Bi-matière ESD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 135 mm

  • longueur de mâchoire - 21.9 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773061632

Réf. Sonepar

07579306163

Réf. Fournisseur

3412130ESD

Marque

KNIPEX

longueur totale:

135 mm

longueur de mâchoire:

21.9 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

largeur de tête:

11.2 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Oui

avec protection contre les chocs:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

62 g

Pince de préhension de précision - Becs plats lisses - 130mm - Gainage bi-matière - ESD - Pour saisir, tenir et plier - Poignées dérivant l'électricité statique – dissipative - Charnière vissée : mouvement de la pince précis et sans jeu

Les Atouts de l'article:

Une gamme pour les exigences les plus strictes en termes de performance et de résultat. Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Pour saisir, tenir et plier. Poignées dérivant l'électricité statique – dissipative. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Surfaces de la charnière fabriquées avec précision pour un mouvement régulier et une friction minimale dans toute la zone d’ouverture. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Intérieur des mâchoires lisse. Arêtes minutieusement ébarbées. Finition antireflet. Poids faible. Poignées ergonomiques ESD bicolores noir/gris bi-matière. Acier chromé à roulements à billes, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.