KNIPEX - Pince de préhension de précision - Becs plats lisses - 130mm - Gaines bi-matière - 3412130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 135 mm
longueur de mâchoire - 21.9 mm
isolé - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773061458
Réf. Sonepar
07579306145
Réf. Fournisseur
3412130
Marque
KNIPEX
longueur totale:
135 mm
longueur de mâchoire:
21.9 mm
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
largeur de tête:
11.2 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
61 g
Les Atouts de l'article:
Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Pour saisir, tenir et plier. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Surfaces de la charnière fabriquées avec précision pour un mouvement régulier et une friction minimale dans toute la zone d’ouverture. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Arêtes soigneusement ébarbées. Finition antireflet. Pour travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard. Double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière. Acier chromé à roulements à billes, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


