KNIPEX - Pince de préhension de précision - Becs plats striés - 130mm - Bi-matière ESD - 3442130ESD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 130 mm
longueur de mâchoire - 21.9 mm
isolé - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773080299
Réf. Sonepar
07579308029
Réf. Fournisseur
3442130ESD
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur totale:
130 mm
longueur de mâchoire:
21.9 mm
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
largeur de tête:
11.2 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Oui
avec protection contre les chocs:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
61 g