Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince de préhension de précision - Becs plats striés - 130mm - Gaines bi-matière - 3442130

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 130 mm

  • longueur de mâchoire - 21.9 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773080282

Réf. Sonepar

07579308028

Réf. Fournisseur

3442130

Marque

KNIPEX

longueur totale:

130 mm

longueur de mâchoire:

21.9 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

largeur de tête:

11.2 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

61 g

Pince de préhension de précision - Becs plats striés - 130mm - Gainage bi-matière - À striage en croix - 20 % plus légère que les pinces électroniques standard - Charnière vissée - Double ressort souple pour une ouverture sans à-coups

Les Atouts de l'article:

Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Pour saisir, tenir et plier. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Surfaces de la charnière fabriquées avec précision pour un mouvement régulier et une friction minimale dans toute la zone d’ouverture. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Arêtes soigneusement ébarbées. Finition antireflet. Pour travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard. Double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière. Acier chromé à roulements à billes, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.