KNIPEX - Pince de préhension de précision - Becs ronds - 125mm - Gainage PVC - Chromée - 3743125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 125 mm
longueur de mâchoire - 27 mm
isolé - Non
revêtement de la poignée - plastifié
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773043652
Réf. Sonepar
07579304365
Réf. Fournisseur
3743125
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
125 mm
longueur de mâchoire:
27 mm
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
finition de la poignée:
1 composant
largeur de tête:
14.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
certifié ESD:
Non
poids:
76 g