Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince de préhension de précision - Becs ronds - 130mm - Gainage bi-matière ESD - 3432130ESD

CopieCopie
KNIPEX - Pince de préhension de précision - Becs ronds - 130mm - Gainage bi-matière ESD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Non

  • avec dispositif de coupe - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773061670

Réf. Sonepar

07579306167

Réf. Fournisseur

3432130ESD

Marque

KNIPEX

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Non

avec dispositif de coupe:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Non

adapté à un connecteur de courant faible:

Non

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

Pince de préhension de précision - Becs ronds - 130mm - Gainage bi-matière - ESD - Pour saisir, tenir et plier - Poignées dérivant l'électricité statique - Charnière vissée Double ressort à frottement réduit pour une ouverture sans à-coups

Les Atouts de l'article:

Une gamme pour les exigences les plus strictes en termes de performance et de résultat. Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Pour saisir, tenir et plier. Poignées dérivant l'électricité statique – dissipative. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Surfaces de la charnière fabriquées avec précision pour un mouvement régulier et une friction minimale dans toute la zone d’ouverture. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Intérieur des mâchoires lisse. Arêtes minutieusement ébarbées. Finition antireflet. Poids faible. Poignées ergonomiques ESD bicolores noir/gris bi-matière. Acier chromé à roulements à billes, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.