KNIPEX - Pince de préhension demi-ronde en plastique - 220mm - Isolée 1000V - 986202
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 220 mm
isolé - Oui
finition de la poignée - 1 composant
forme de compression - autre
poids - 130 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773073963
Réf. Sonepar
07579307396
Réf. Fournisseur
986202
Marque
KNIPEX
longueur:
220 mm
isolé:
Oui
finition de la poignée:
1 composant
forme de compression:
autre
poids:
130 g
forgé:
Non
adapté à la fibre de verre:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
avec protection contre les chocs:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
avec coupe-fil:
Non
traitement de la surface:
autre
revêtement de la poignée:
plastifié
surface de préhension:
denté
Les Atouts de l'article:
Isolation complète réduit le risque de court-circuit. Classe C . Domaine d’utilisation jusqu’à -40 °C. Plastique renforcé de fibres de verre. Poignées à zone en plastique souple assurant une bonne prise en main.


