KNIPEX - Pince de préhension mécanique de précision - Becs demi-ronds - 125mm Gainage PVC - 3731125

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 125 mm

  • longueur de mâchoire - 27 mm

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • forme de compression - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773035145

Réf. Sonepar

07579303514

Réf. Fournisseur

3731125

Marque

KNIPEX

longueur:

125 mm

longueur de mâchoire:

27 mm

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

forme de compression:

autre

poids:

74 g

largeur de tête:

12.5 mm

forgé:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

avec coupe-fil:

Non

traitement de la surface:

autre

revêtement de la poignée:

plastifié

surface de préhension:

lisse

Pince de préhension mécanique de précision - Becs demi-ronds intérieur lisse - 125mm - Gainage PVC - Pointes meulées avec précision - Arêtes soigneusement ébarbées - Charnière encastrée - Acier qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile

Les Atouts de l'article:

Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Pour saisir, tenir, plier et ajuster. Pointes meulées avec précision. Intérieur des mâchoires lisse. Arêtes soigneusement ébarbées. Charnière encastrée. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.