KNIPEX - Pince de préhension mécanique de précision Becs plats 125mm Gainage PVC Chromée - 3713125

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 125 mm

  • longueur de mâchoire - 27 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

  • finition de la poignée - 1 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773043638

Réf. Sonepar

07579304363

Réf. Fournisseur

3713125

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur totale:

125 mm

longueur de mâchoire:

27 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

1 composant

largeur de tête:

12.5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

71 g

Pince de préhension mécanique de précision - Becs plats lisses - 125mm - Gainage PVC - Chromée - Pointes meulées avec précision - Arêtes ébarbées - Charnière encastrée - Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.

Les Atouts de l'article:

Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Pour saisir, tenir, plier et ajuster. Pointes meulées avec précision. Intérieur des mâchoires lisse. Arêtes soigneusement ébarbées. Charnière encastrée. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.