Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince de préhension pour la mécanique de précision Becs plats 125mm Gainage PVC - 3711125

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 125 mm

  • longueur de mâchoire - 27 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

  • finition de la poignée - 1 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773014287

Réf. Sonepar

07579301428

Réf. Fournisseur

3711125

Marque

KNIPEX

longueur totale:

125 mm

longueur de mâchoire:

27 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

1 composant

largeur de tête:

12.5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

76 g

Pince de préhension pour la mécanique de précision - Becs plats lisses - 125mm - Gainage PVC - Pointes meulées avec précision - Arêtes soigneusement ébarbées - Charnière encastrée - Acier à outils de qualité spéciale forgé, trempé à l’huile

Les Atouts de l'article:

Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Pour saisir, tenir, plier et ajuster. Pointes meulées avec précision. Intérieur des mâchoires lisse. Arêtes soigneusement ébarbées. Charnière encastrée. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.