KNIPEX - Pince de préhension universelle en plastique - 180mm - Isolée 1000V - 986201

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 180 mm

  • isolé - Oui

  • revêtement de la poignée - plastifié

  • finition de la poignée - 1 composant

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773073956

Réf. Sonepar

07579307395

Réf. Fournisseur

986201

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur totale:

180 mm

isolé:

Oui

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

1 composant

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

120 g

Pince de préhension universelle en plastique - Longueur 180mm - Isolée 1000V - Classe C : domaine dutilisation jusquà -40 ° - Plastique renforcé de fibres de verre - Poignées avec zones en plastique souple assurant sa bonne prise en main

Les Atouts de l'article:

Isolation complète réduit le risque de court-circuit. Conçue pour le montage et le verrouillage des compteurs. Classe C . Domaine d’utilisation jusqu’à -40 °C. Plastique renforcé de fibres de verre. Poignées à zone en plastique souple assurant une bonne prise en main.