Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince de tisserand - 160mm - Becs plats à pointes effilées - Gainage PVC Chromée - 3303160

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 160 mm

  • longueur de mâchoire - 55 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

  • finition de la poignée - 1 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773016670

Réf. Sonepar

07579301667

Réf. Fournisseur

3303160

Marque

KNIPEX

longueur totale:

160 mm

longueur de mâchoire:

55 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

1 composant

largeur de tête:

15 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

103 g

Pince de tisserand - 160mm - Becs plats à pointes effilées et intérieur lisse - Gainage PVC - Chromée - Largeur des mâchoires de 9mm dont l'épaisseur en bout est de 1,5mm - Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile

Les Atouts de l'article:

Largeur des mâchoires de 9,0 mm dont l'épaisseur en bout est de 1,5 mm. Intérieur des mâchoires lisse. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.