Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince électronique coupante de devant petit biseau 115mm 90° - Gaine bi-matière - 6402115SB

CopieCopie
KNIPEX - Pince électronique coupante de devant petit biseau 115mm 90° - Gaine bi-matière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 115 mm

  • largeur de tête - 11 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • certifié ESD - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773012726

Réf. Sonepar

07579301272

Réf. Fournisseur

6402115SB

Marque

KNIPEX

longueur:

115 mm

largeur de tête:

11 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

finition de la poignée:

2 composant

traitement de la surface:

autre

Pince électronique coupante de devant petit biseau ressort - 115mm - 90° - Gainage bi-matière - Polie miroir - Charnière de précision entrepassée - Double ressort à frottement réduit - 56 HRC