KNIPEX - Pince emporte-pièces 16 x 32mm - Avec ressort - 250mm - Gainage PVC - 906116EAN

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • avec verrouillage - Non

  • traitement de la surface - autre

  • revêtement de la poignée - plastique

  • poids - 403 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773052227

Réf. Sonepar

07579305222

Réf. Fournisseur

906116EAN

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

250 mm

avec verrouillage:

Non

traitement de la surface:

autre

revêtement de la poignée:

plastique

poids:

403 g

Pince emporte-pièces 16 x 32mm - 250mm - Gainage PVC - Pince pour découper des encoches nettes dans des plinthes et boîtiers en plastique - Aucune finition nécessaire après la coupe - Ressort et système de verrouillage - Code-barres gravé