KNIPEX - Pince emporte-pièces 20 x 29mm - Avec ressort - 250mm - Gainage PVC - 906120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
avec verrouillage - Non
traitement de la surface - autre
poids - 414 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773051954
Réf. Sonepar
07579305195
Réf. Fournisseur
906120
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
250 mm
avec verrouillage:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
414 g
Pince emporte-pièces 20 x 29mm - 250mm - Gainage PVC - Pince pour découper des encoches nettes dans des plinthes et boîtiers en plastique - Aucune finition nécessaire après la coupe - Avec ressort et système de verrouillage