KNIPEX - Pince emporte-pièces 20 x 29mm - Avec ressort - 250mm - Gainage PVC - 906120EAN

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • avec verrouillage - Non

  • traitement de la surface - autre

  • poids - 419 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773052081

Réf. Sonepar

07579305208

Réf. Fournisseur

906120EAN

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

250 mm

avec verrouillage:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

419 g

Pince emporte-pièces 20 x 29mm - 250mm - Gainage PVC - Pince pour découper des encoches nettes dans des plinthes et boîtiers en plastique - Aucune finition nécessaire après la coupe - Ressort et système de verrouillage - Code-barres gravé

Les Atouts de l'article:

Pince spéciale pour découper des encoches dans des plinthes et boîtiers en plastique dans le domaine de l'installation électrique et sanitaire. L'encoche peut être agrandie à volonté en coupant plusieurs fois. Bords de coupe nets, le profil découpé ne nécessite aucune finition. Manipulation facile. Avec ressort d'ouverture, limitation d'ouverture et système de verrouillage. Corps de la pince : acier à outils spécial, laminé, trempé à l’huile.