KNIPEX - Pince emporte-pièces revolver - 220mm - 6 buses interchangeables - 9070220SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de l'insert de poinçonnage - 5...0 mm
domaine d'application - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773012108
Réf. Sonepar
07579301210
Réf. Fournisseur
9070220SB
Marque
KNIPEX
diamètre de l'insert de poinçonnage:
5...0 mm
domaine d'application:
plastique
Pince emporte-pièces revolver - 220mm - Avec Ressort et système de verrouillage - 6 buses interchangeables Ø 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5mm - Pour perforer le cuir, le tissu et le plastique - Revêtue poudre rouge - Sur carte
Les Atouts de l'article:
Pour perforer le cuir, le tissu et le plastique. Avec 6 buses interchangeables de Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Revêtement poudre garantissant une bonne protection antirouille. Corps de la pince et buses : acier à outils spécial, trempé à l'huile.
Les Atouts de l'article:
Pour perforer le cuir, le tissu et le plastique. Avec 6 buses interchangeables de Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Revêtement poudre garantissant une bonne protection antirouille. Corps de la pince et buses : acier à outils spécial, trempé à l'huile.