KNIPEX - Pince-étau à souder 280mm - Bords hauts - Zinguée brillante - Section max. 90mm - 4234280
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 280 mm
ouverture de mâchoire max. - 90 mm
adapté à - universel
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773022220
Réf. Sonepar
07579302222
Réf. Fournisseur
4234280
Marque
KNIPEX
longueur totale:
280 mm
ouverture de mâchoire max.:
90 mm
adapté à:
universel
isolé:
Non
Pince-étau à souder 280mm - Bords hauts - Zinguée brillante - Section max. 90mm - Pour serrer, fixer et tenir divers profilés - Très résistant - Avec vis de réglage et levier de déblocage - Prise à une seule main
Les Atouts de l'article:
Pour serrer, fixer et tenir divers profilés. Très résistant. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Prise à une seule main. Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère. Mâchoires en acier au chrome-vanadium matricé. Serre les pièces et profils encombrants aux bords d'une hauteur max. de 40 mm. Corps de pince: acier laminé, à haute résistance.
Les Atouts de l'article:
Pour serrer, fixer et tenir divers profilés. Très résistant. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Prise à une seule main. Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère. Mâchoires en acier au chrome-vanadium matricé. Serre les pièces et profils encombrants aux bords d'une hauteur max. de 40 mm. Corps de pince: acier laminé, à haute résistance.


