Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince-étau à souder 280mm mâchoires mobiles Zinguée brillante - Section max 90mm - 4244280

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 280 mm

  • ouverture de mâchoire max. - 90 mm

  • adapté à - universel

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773080350

Réf. Sonepar

07579308035

Réf. Fournisseur

4244280

Marque

KNIPEX

longueur totale:

280 mm

ouverture de mâchoire max.:

90 mm

adapté à:

universel

isolé:

Non

Pince-étau à souder 280mm mâchoires mobiles Zinguée brillante - Section max 90mm avec bords hauts de 40 mm - Pour serrer, fixer et tenir divers profilés - Très résistant - Avec vis de réglage et levier de déblocage - Prise à une seule main

Les Atouts de l'article:

Pour serrer, fixer et tenir divers profilés. Très résistant. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Prise à une seule main. Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère. Avec mâchores mobiles. Mâchoires en acier au chrome-vanadium matricé. Serre en les équilibrant les pièces et profils encombrants à bords hauts de 40 mm maximum. Corps de pince: acier laminé, à haute résistance.