KNIPEX - Pince-étau à souder - 280mm - Zinguée brillante - Capacité 65mm - 4214280
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 280 mm
ouverture de mâchoire max. - 65 mm
adapté à - universel
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773022206
Réf. Sonepar
07579302220
Réf. Fournisseur
4214280
Marque
KNIPEX
longueur totale:
280 mm
ouverture de mâchoire max.:
65 mm
adapté à:
universel
isolé:
Non
Pince-étau à souder - 280mm - Zinguée brillante - Capacité 65mm - Pour serrer, fixer et tenir divers profilés - Très résistant - Avec vis de réglage et levier de déblocage - Prise à une seule main
Les Atouts de l'article:
Pour serrer, fixer et tenir divers profilés. Très résistant. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Prise à une seule main. Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère. Convient également pour les profilés ayant des bords d'une hauteur max. de 15 mm. Maintient les pièces plates ou profilées les unes à côté des autres lors du soudage. Corps de pince: acier laminé, à haute résistance.
Les Atouts de l'article:
Pour serrer, fixer et tenir divers profilés. Très résistant. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Prise à une seule main. Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère. Convient également pour les profilés ayant des bords d'une hauteur max. de 15 mm. Maintient les pièces plates ou profilées les unes à côté des autres lors du soudage. Corps de pince: acier laminé, à haute résistance.


