KNIPEX - Pince-étau universelle - 180mm - Zinguée brillante - Section max 30mm - EAN - 4104180EAN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 180 mm
ouverture de mâchoire max. - 30 mm
adapté à - universel
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773048169
Réf. Sonepar
07579304816
Réf. Fournisseur
4104180EAN
Marque
KNIPEX
longueur totale:
180 mm
ouverture de mâchoire max.:
30 mm
adapté à:
universel
isolé:
Non
Pince-étau universelle - 180mm - Zinguée brillante - Section max 30mm - Maintient en toute sécurité les éléments ronds, profilés et plats - Très résistant - Avec vis de réglage et levier de déblocage - Prise à une seule main - EAN
Les Atouts de l'article:
Maintiennent en toute sécurité les éléments ronds, profilés et plats. Très résistant. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Prise à une seule main. Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère. Corps de pince: acier laminé, à haute résistance. Mâchoires de préhension: Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.
Les Atouts de l'article:
Maintiennent en toute sécurité les éléments ronds, profilés et plats. Très résistant. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Prise à une seule main. Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère. Corps de pince: acier laminé, à haute résistance. Mâchoires de préhension: Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.


