KNIPEX - Pince-étau universelle - 180mm - Zinguée brillante - Section max 35mm - 4004180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 180 mm
ouverture de mâchoire max. - 35 mm
adapté à - universel
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773022190
Réf. Sonepar
07579302219
Réf. Fournisseur
4004180
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur totale:
180 mm
ouverture de mâchoire max.:
35 mm
adapté à:
universel
isolé:
Non
Les Atouts de l'article:
Maintiennent en toute sécurité les éléments ronds, profilés et plats. Très résistant. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Prise à une seule main. Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère. Corps de pince: acier laminé, à haute résistance. Mâchoires de préhension: Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.