KNIPEX - Pince-étau universelle - 180mm - Zinguée brillante - Section max 35mm - EAN - 4004180EAN

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 180 mm

  • ouverture de mâchoire max. - 35 mm

  • adapté à - universel

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773035183

Réf. Sonepar

07579303518

Réf. Fournisseur

4004180EAN

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur totale:

180 mm

ouverture de mâchoire max.:

35 mm

adapté à:

universel

isolé:

Non

Pince-étau universelle - 180mm - Zinguée brillante - Section max 35mm - Maintient en toute sécurité les éléments ronds, profilés et plats - Très résistant - Avec vis de réglage et levier de déblocage - Prise à une seule main - EAN

Les Atouts de l'article:

Maintiennent en toute sécurité les éléments ronds, profilés et plats. Très résistant. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Prise à une seule main. Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère. Corps de pince: acier laminé, à haute résistance. Mâchoires de préhension: Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.