KNIPEX - Pince-étau universelle 250mm - Becs double prisme max. 36mm - Zinguée brillante - 4114250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 250 mm
ouverture de mâchoire max. - 43 mm
adapté à - universel
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773023470
Réf. Sonepar
07579302347
Réf. Fournisseur
4114250
Marque
KNIPEX
longueur totale:
250 mm
ouverture de mâchoire max.:
43 mm
adapté à:
universel
isolé:
Non
Pince-étau universelle - 250mm - Becs double prisme max - 36mm - Zinguée brillante - Maintient en toute sécurité les éléments ronds, profilés et plats - Très résistant - Avec vis de réglage et levier de déblocage - Prise à une seule main
Les Atouts de l'article:
Maintiennent en toute sécurité les éléments ronds, profilés et plats. Très résistant. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Prise à une seule main. Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère. Corps de pince: acier laminé, à haute résistance. Mâchoires de préhension: Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.
Les Atouts de l'article:
Maintiennent en toute sécurité les éléments ronds, profilés et plats. Très résistant. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Prise à une seule main. Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère. Corps de pince: acier laminé, à haute résistance. Mâchoires de préhension: Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.


