KNIPEX - Pince-étau universelle - 250mm - Zinguée brillante - Section max 40mm - 4104250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 250 mm
ouverture de mâchoire max. - 40 mm
adapté à - universel
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773002758
Réf. Sonepar
07579300275
Réf. Fournisseur
4104250
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur totale:
250 mm
ouverture de mâchoire max.:
40 mm
adapté à:
universel
isolé:
Non