KNIPEX - Pince-étau universelle - 250mm - Zinguée brillante - Section max 40mm - EAN - 4104250EAN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 250 mm
ouverture de mâchoire max. - 36 mm
adapté à - universel
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773035206
Réf. Sonepar
07579303520
Réf. Fournisseur
4104250EAN
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur totale:
250 mm
ouverture de mâchoire max.:
36 mm
adapté à:
universel
isolé:
Non
Les Atouts de l'article:
Maintiennent en toute sécurité les éléments ronds, profilés et plats. Très résistant. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Prise à une seule main. Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère. Corps de pince: acier laminé, à haute résistance. Mâchoires de préhension: Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.