KNIPEX - Pince-étau universelle - 300mm - Zinguée brillante - Section max 65mm - 4104300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 300 mm
ouverture de mâchoire max. - 65 mm
adapté à - universel
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773022183
Réf. Sonepar
07579302218
Réf. Fournisseur
4104300
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur totale:
300 mm
ouverture de mâchoire max.:
65 mm
adapté à:
universel
isolé:
Non
Pince-étau universelle - 300mm - Zinguée brillante - Section max 65mm - Maintient en toute sécurité les éléments ronds, profilés et plats - Très résistant - Avec vis de réglage et levier de déblocage - Prise à une seule main