KNIPEX - Pince frontale et latérale pour collier de serrage 220mm - Gainage PVC - 1099I220
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 220 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
traitement de la surface - autre
poids - 345 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773080756
Réf. Sonepar
07579308075
Réf. Fournisseur
1099I220
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
220 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
345 g
Les Atouts de l'article:
Pour la fixation simple et sûre de colliers de serrage à oreille (système Oetiker ou similaire). Pas d'endommagement à l'endroit de pression sur le collier de serrage à oreille. La tête effilée assure une bonne accessibilité dans les endroits exigus. Utilisation polyvalente pour des colliers aux manchettes d'essieu, conduites de radiateur et de carburant, systèmes à air comprimé, compresseurs. Solide et durable. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.