Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince frontale pour collier de serrage 220mm - Gainage PVC - Atramentisée noire - 1098I220

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 220 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • traitement de la surface - autre

  • poids - 350 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773080749

Réf. Sonepar

07579308074

Réf. Fournisseur

1098I220

Marque

KNIPEX

longueur:

220 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

350 g

Pince frontale pour collier de serrage 220mm - Gainage PVC - Pour la fixation simple et sûre de colliers de serrage à oreille (Oetiker ou similaire) - Pas d'endommagement à l'endroit de pression sur le collier de serrage à oreille.

Les Atouts de l'article:

Pour la fixation simple et sûre de colliers de serrage à oreille (système Oetiker ou similaire). Pas d'endommagement à l'endroit de pression sur le collier de serrage à oreille. La tête effilée assure une bonne accessibilité dans les endroits exigus. Utilisation polyvalente pour des colliers aux manchettes d'essieu, conduites de radiateur et de carburant, systèmes à air comprimé, compresseurs. Solide et durable. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.