KNIPEX - Pince multifonction pour câbles AWG - Gainage PVC - 13718

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • section longitudinale - Non

  • forme ronde - Non

  • couteaux interchangeables - Non

  • coupe en spirale - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773086673

Réf. Sonepar

07579308667

Réf. Fournisseur

13718

Réf. Commerciale

KNIPEX

profondeur d'encoche ajustable:

Non

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

couteaux interchangeables:

Non

coupe en spirale:

Non

Pince multifonction pour câbles AWG Gainage PVC - Pour les sections de câbles AWG et les filetages UNC courants aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Australie

Les Atouts de l'article:

Dénudage plus rapide : positionnement précis du conducteur grâce aux repères de positionnement. Géométrie des tranchants innovante pour une grande puissance : capacité de coupe 50 % plus élevée et réduction des efforts de 25 % par rapport aux pinces à dénuder standard. Coupe rapide et sans bavure de tiges filetées et de vis UNC 6-32 et 8-32 jusqu‘à la classe 4.6. Usinés avec précision : profils de dénudage pour conducteurs de 18-10 AWG (rigides) et 20-12 AWG (souples). Coupe facile de câbles multibrins en cuivre et en aluminium jusqu‘à Ø 15 mm (1/2"). Mors de préhension multifonctionnels pour une préhension, un maintien et un pliage fiables de matériaux plats et ronds, ainsi que pour la torsion des fils. Grande stabilité et bonne accessibilité grâce aux pointes hybrides, plates et larges, sur la tête de la pince. Pratique : largeur d‘ouverture confortable et forme de poignée ergonomique, ressort d‘ouverture intégré facilitant les coupes frequentes. Pince idéale pour les utilisateurs droitiers et gauchers : le dispositif de verrouillage peut être actionné de chaque côté. Avec un bord extérieur caractéristique pour l‘ébavurage des gaines en plastique. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.