KNIPEX - Pince multifonctions 4 outils en 1 - 160mm - Gainage PVC - 1301614
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur d'encoche ajustable - Non
section longitudinale - Non
forme ronde - Non
couteaux interchangeables - Non
coupe en spirale - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773040231
Réf. Sonepar
07579304023
Réf. Fournisseur
1301614
Marque
KNIPEX
profondeur d'encoche ajustable:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
couteaux interchangeables:
Non
coupe en spirale:
Non
Pince multifonctions 4 outils en 1 - 160mm - Gainage PVC - Pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper, dénuder les conducteurs et sertir les embouts 0,5 - 2,5 mm²
Les Atouts de l'article:
La pince idéale pour les travaux de câblage. Pour saisir et plier les fils. Pour couper du fil mi-dur à dur. Tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. Avec trous de dénudage précis. Pour le sertissage des embouts de câble. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.
Les Atouts de l'article:
La pince idéale pour les travaux de câblage. Pour saisir et plier les fils. Pour couper du fil mi-dur à dur. Tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. Avec trous de dénudage précis. Pour le sertissage des embouts de câble. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


