KNIPEX - Pince multifonctions 6 outils en 1 - 200mm - Bi-matière - 1382200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
plage de dénudage section transversale - 0.5...2.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773075080
Réf. Sonepar
07579307508
Réf. Fournisseur
1382200
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
200 mm
plage de dénudage section transversale:
0.5...2.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Non
plage de dénudage AWG:
1...0
longueur de dénudage ajustable:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
266 g
Les Atouts de l'article:
6 fonctions en une seule pince. Pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les embouts. Becs à bout lisse pour saisie sans endommagement de conducteurs individuels. Surfaces de préhension et zone serre-tubes pour saisie de formes plates et rondes. Bord extérieur de la mâchoire à arête plus vive pour rogner les boîtes encastrées et ébavurer les trous de passage des câbles. Trous de dénudage pour conducteurs de 0,75 - 1,5 mm² et 2,5 mm². Matrice de sertissage pour embouts de câble de 0,5 - 2,5 mm². Coupe-câbles à tranchants de précision (trempés par induction) pour câbles Cu et Al allant jusqu'à 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Forme élancée assurant une bonne accessibilité. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.