KNIPEX - Pince multiprise Alligator® 250mm - Bi-matière - Ouverture 46mm - 9 positions SC - 8802250SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • articulation - joint montage traversant

  • ouverture de mâchoire max. - 50 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773030256

Réf. Sonepar

07579303025

Réf. Fournisseur

8802250SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

250 mm

articulation:

joint montage traversant

ouverture de mâchoire max.:

50 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

2 composant

nombre de positions:

9

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

379 g

Pince multiprise Alligator® 250mm - Bi-matière - Ouverture 46mm - 9 positions - Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce - Charnière entrepassée pour une grande stabilité - Ergot de protection anti pincements - SC