KNIPEX - Pince multiprise Alligator® 250mm - Bi-matière - Ouverture 46mm - 9 positions - 8802250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
articulation - joint montage traversant
ouverture de mâchoire max. - 50 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773019282
Réf. Sonepar
07579301928
Réf. Fournisseur
8802250
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
250 mm
articulation:
joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.:
50 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
nombre de positions:
9
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
poids:
347 g