KNIPEX - Pince multiprise Alligator® 250mm Gainage surmoulé 1000V Chromée 9 positions - 8807250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
articulation - joint montage traversant
ouverture de mâchoire max. - 36 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773019343
Réf. Sonepar
07579301934
Réf. Fournisseur
8807250
Marque
KNIPEX
longueur:
250 mm
articulation:
joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.:
36 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
1 composant
nombre de positions:
9
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Oui
revêtement de la poignée:
plastifié
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
poids:
420 g
Les Atouts de l'article:
Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière. Plus de performance et de confort qu'avec des pinces multiprises standard de la même longueur : réglage de l'ouverture à 9 positions pour une capacité de préhension 30 % plus élevée. Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Conception robuste, insensible à la salissure. Idéal pour les travaux à l'extérieur. Ergot de protection évitant les pincements. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


