Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince multiprise Alligator® 300mm - Bi-matière - Ouverture 60mm - 9 positions - 8802300

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 300 mm

  • articulation - joint montage traversant

  • ouverture de mâchoire max. - 70 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773029151

Réf. Sonepar

07579302915

Réf. Fournisseur

8802300

Marque

KNIPEX

longueur:

300 mm

articulation:

joint montage traversant

ouverture de mâchoire max.:

70 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

2 composant

nombre de positions:

9

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

565 g

Pince multiprise Alligator® 300mm - Gainage bi-matière - Ouverture 60mm - 9 positions - Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce - Charnière entrepassée pour une grande stabilité - Ergot de protection anti pincements

Les Atouts de l'article:

Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière. Plus de performance et de confort qu'avec des pinces multiprises standard de la même longueur : réglage de l'ouverture à 9 positions pour une capacité de préhension 30 % plus élevée. Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Conception robuste, insensible à la salissure. Idéal pour les travaux à l'extérieur. Ergot de protection évitant les pincements. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.