KNIPEX - Pince multiprise Alligator® XL 400mm Gainage PVC Ouverture 95mm 11 positions - 8801400

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 400 mm

  • articulation - joint montage traversant

  • ouverture de mâchoire max. - 90 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773075844

Réf. Sonepar

07579307584

Réf. Fournisseur

8801400

Marque

KNIPEX

longueur:

400 mm

articulation:

joint montage traversant

ouverture de mâchoire max.:

90 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

nombre de positions:

11

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

1175 g

Pince multiprise Alligator® XL 400mm - Gainage PVC - Ouverture 95mm - 11 positions - Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce - Charnière entrepassée pour une grande stabilité - Ergot de protection anti pincements

Les Atouts de l'article:

Le classique est désormais disponible en longueur de 400 mm. Conception robuste, insensible à la salissure. Idéal pour les travaux à l'extérieur. Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière. Ergot de protection évitant les pincements. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Robuste mécanisme de réglage, insensible à la salissure, facile à nettoyer. Convient particulièrement à un usage en extérieur. Réglage par cliquet à 11 positions, avec une capacité allant jusqu’à 3 1/2", adaptation optimisée à la pièce et poignées ergonomiques. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.