KNIPEX - Pince multiprise Cobra® 180mm - Bi-matière - Ouverture 36mm - 18 positions - SC - 8702180SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 180 mm

  • articulation - joint montage traversant

  • ouverture de mâchoire max. - 42 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773047001

Réf. Sonepar

07579304700

Réf. Fournisseur

8702180SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

180 mm

articulation:

joint montage traversant

ouverture de mâchoire max.:

42 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

2 composant

nombre de positions:

18

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

196 g

traitement des surfaces:

autre

Pince multiprise de pointe Cobra® 180mm Gainage bi-matière - Ouverture 36mm - 18 positions de réglage - Autobloquante sur tubes et écrous, ne glisse pas sur la pièce, moins d'effort - Charnière entrepassée pour grande stabilité - Sur carte