KNIPEX - Pince multiprise Cobra® 300mm - Gainage PVC - Ouverture 60mm - 30 positions - SC - 8701300SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 300 mm

  • articulation - joint montage traversant

  • ouverture de mâchoire max. - 70 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773014133

Réf. Sonepar

07579301413

Réf. Fournisseur

8701300SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

300 mm

articulation:

joint montage traversant

ouverture de mâchoire max.:

70 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

nombre de positions:

30

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

530 g

Pince multiprise de pointe Cobra® 300mm - Gainage PVC antidérapant - Ouverture 60mm - 30 positions de réglage - Autobloquante sur tubes et écrous, ne glisse pas sur la pièce, moins d'effort - Charnière entrepassée pour grande stabilité - SC