Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - Pince multiprise Cobra® 150mm - Gainage PVC - Capacité 30mm - 8701150

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 150 mm

  • articulation - joint montage traversant

  • ouverture de mâchoire max. - 32 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773060116

Réf. Sonepar

07579306011

Réf. Fournisseur

8701150

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

150 mm

articulation:

joint montage traversant

ouverture de mâchoire max.:

32 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

nombre de positions:

16

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

145 g

Pince multiprise de pointe Cobra® 150mm - Gainage PVC antidérapant - Capacité 30mm - 11 positions de réglage - Autobloquante sur tubes et écrous, ne glisse pas sur la pièce - Charnière entrepassée pour grande stabilité