KNIPEX - Pince multiprise Cobra® 180mm - PVC - Chromée - Ouverture 36mm - 18 positions - 8703180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 180 mm
articulation - joint montage traversant
ouverture de mâchoire max. - 42 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773005667
Réf. Sonepar
07579300566
Réf. Fournisseur
8703180
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
180 mm
articulation:
joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.:
42 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
nombre de positions:
18
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
poids:
175 g